Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M12x 70 4.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094000120070
EAN/GTIN:
     4051426675613
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.400 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,339*
€ 0,4747*
5 Tage
150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3693*
€ 0,5217*
Lager 4BULW
175
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4111*
€ 0,5511*
7 Tage
250
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4293*
€ 0,5693*
6 Tage
50
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4224*
€ 0,5749*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5411*
€ 0,64391
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5011*
€ 0,59631
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4711*
€ 0,56061
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 27,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.