Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M1,2x 5 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200012005
EAN/GTIN:
     4051426691545
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
1,2 mm
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0938*
€ 0,1225*
5 Tage
2000
1000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,1322*
Lager 4BULW
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1135*
€ 0,1385*
7 Tage
2000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1186*
€ 0,1446*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,16*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 138,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.