Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M1,6x 3 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099200016003
EAN/GTIN:
     4051426691637
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 3 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
1,6 mm
Schraubenlänge:
3 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,011*
€ 0,0161*
Lager 4BULW
8400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0123*
€ 0,0169*
6 Tage
12000
1000
€ 5,99*
ab € 0,012*
€ 0,0172*
1000
€ 5,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0172*
7 Tage
12000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0129*
€ 0,0177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.