Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 35 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099209050035
EAN/GTIN:
     4051426692924
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 35 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0458*
€ 0,0699*
Lager 4BULW
350
100
€ 5,59*
ab € 0,0514*
€ 0,0732*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,0501*
€ 0,074*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,0536*
€ 0,0762*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0595*
€ 0,0841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.