Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 35 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099209060035
EAN/GTIN:
     4051426693099
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 35 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.920 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,0873*
€ 0,1329*
Lager 4BULW
665
50
€ 5,59*
ab € 0,0973*
€ 0,1393*
7 Tage
950
50
€ 5,99*
ab € 0,0959*
€ 0,141*
7 Tage
950
50
€ 7,99*
ab € 0,1023*
€ 0,1463*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1137*
€ 0,1607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.