Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 4 A 4 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020099400025004
EAN/GTIN:
     4051426693839
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.940 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
4 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00785*
€ 0,01162*
Lager 4BULW
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00876*
€ 0,01218*
5 Tage
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00853*
€ 0,01245*
7 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00917*
€ 0,01273*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0141*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01218*
€ 0,01449
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01205*
€ 0,01434
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01115*
€ 0,01327
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01062*
€ 0,01264
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00876* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.