Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 2338 8 m6x 55 Stahl 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023380000080055
EAN/GTIN:
     4051427233034
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstifte
ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 55 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02338.000
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 2338
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 4,90*
ab € 0,1692*
€ 0,2278*
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,2044*
€ 0,2765*
Lager 4BULW
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,227*
€ 0,287*
7 Tage
2000
200
€ 7,99*
ab € 0,2369*
€ 0,2969*
19 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,275*
€ 0,345*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.