Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht B 2x 16 Stahl Kegel 1:50 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023390020020016
EAN/GTIN:
     4043952389560
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 2 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,1106*
€ 0,1614*
Lager 4BULW
nicht lagernd
100
€ 5,59*
ab € 0,1232*
€ 0,1692*
6 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,121*
€ 0,1717*
7 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,1297*
€ 0,1767*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1366*
€ 0,1876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.