Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 140 Stahl Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000188613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     023390020080140
EAN/GTIN:
     4043952391266
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte, Kegel 1:50, B = gedreht
Form:
Form B
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 2339
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
50
€ 4,95*
ab € 1,0386*
€ 1,3286*
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,106*
€ 1,4838*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 1,2312*
€ 1,5412*
Lager 4BULW
280
50
€ 5,59*
ab € 1,2322*
€ 1,5522*
5 Tage
400
50
€ 5,99*
ab € 1,2101*
€ 1,576*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,5522*
€ 1,84712
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,5322*
€ 1,82332
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,4622*
€ 1,74002
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,3922*
€ 1,65672
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,2322*
€ 1,46632
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2322* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 77,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.