Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenbolzen DIN 2510 Dehnschaft/2Muttern LM 24x 120 Mu 1.7709 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     025103040240120
EAN/GTIN:
     4043952393925
Suchbegriffe:
DIN 2510
DIN 2510 Schraubenbolzen
Schraubenbolzen DIN 2510
din 2510
DIN 2510 Mu 1.7709 Form L AD W7 Schraubenbolzen mit Dehnschaft · mit langem Gewinde · mit 2 Muttern - Abmessung: LM 24 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02510.304
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
AD W7
Typenbezeichnung:
Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L = mit langem Gewinde, Mu =
Form:
Form L
Ø:
24 mm
Norm:
DIN 2510
Werkstoff:
Mu 1.7709
Weitere Suchbegriffe: Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 10,8797*
€ 15,859*
5 Tage
137
1
€ 4,90*
ab € 11,8215*
€ 16,1715*
4 Tage
158
1
€ 5,49*
ab € 11,9391*
€ 16,3691*
6 Tage
176
1
€ 7,99*
ab € 12,67*
€ 17,39*
Lager 4BULW
124
1
€ 5,59*
ab € 13,2253*
€ 17,7853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,7853*
€ 21,16451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,6453*
€ 20,99791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0053*
€ 20,23631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3253*
€ 19,42711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,7853*
€ 18,78451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2253*
€ 15,73811
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.