| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000189086 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 030160140190015 EAN/GTIN: 4043952394656 |
| |
|
| | |
| DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen · Form D 1 · mit Gummiprofil - Abmessung: 19 x 15 - W1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Durchmesser: 19mm · Form: Form D1 · Gruppencode: 03016.014 · Normart: DIN 3016 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil | Länge: | 15 mm | Material: | Stahl (W1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Gummi-Profil, Gummiprofil, Halterungsschellen, din 3016, Befestigungsschelle, Reyher, Rohrband, Rohrschellen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4324* | € 0,5888* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,4725* | € 0,6025* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4736* | € 0,6036* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4816* | € 0,6116* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4681* | € 0,622* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4816* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 61,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|