Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmplatte DIN 3568 60/10 - M16 Stahl feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     035680200600010
EAN/GTIN:
     4043952396216
Suchbegriffe:
DIN 3568
DIN 3568 Klemmplatte
Klemmplatte DIN 3568
din 3568
DIN 3568 Stahl feuerverzinkt Klemmplatten für Rohrleitungs- Aufhängungen an Doppel-T-Trägern - Abmessung: 60 / 10 - M 16 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 60mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 03568.020 · Länge: 10mm · Normart: DIN 3568 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemmplatten für Rohrleitungs- Aufhängungen an Doppel-T-Träg
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blechgreifer, Hebeklemme, Hebeklemmen, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
1
€ 4,30*
ab € 7,3879*
€ 10,8715*
6 Tage
104
2
€ 4,90*
ab € 8,005*
€ 11,075*
Lager 4BULW
73
1
€ 5,59*
ab € 8,2318*
€ 11,4118*
8 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 8,0032*
€ 11,4195*
7 Tage
104
1
€ 7,99*
ab € 8,65*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4118*
€ 13,58004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,3518*
€ 13,50864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8818*
€ 12,94934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4118*
€ 12,39004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,0418*
€ 11,94974
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2318*
€ 9,79584
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.