Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 180 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000390180
EAN/GTIN:
     4043952400043
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
39 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
1
€ 4,30*
ab € 10,1677*
€ 14,9319*
Lager 4BULW
80
1
€ 5,59*
ab € 11,3391*
€ 15,6891*
6 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 11,1563*
€ 15,8648*
7 Tage
114
1
€ 7,99*
ab € 11,90*
€ 16,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,783*
€ 19,113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,6891*
€ 18,67003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6291*
€ 18,59863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8491*
€ 17,67043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0991*
€ 16,77793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5091*
€ 16,07583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3391*
€ 13,49353
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.