Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 80 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000191587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000200080
EAN/GTIN:
     4043952408575
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4277*
€ 0,6238*
5 Tage
725
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,463*
€ 0,633*
Lager 4BULW
718
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4763*
€ 0,6563*
6 Tage
1025
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,5499*
€ 0,665*
6 Tage
1025
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4975*
€ 0,6875*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6563*
€ 0,781
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6263*
€ 0,7453
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5863*
€ 0,6977
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5663*
€ 0,6739
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4763* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 16,4075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.