Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 240 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000191851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000390240
EAN/GTIN:
     4043952411667
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
39 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
113
1
€ 4,30*
ab € 10,7239*
€ 15,8947*
Lager 4BULW
80
1
€ 5,59*
ab € 12,0033*
€ 16,7033*
6 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 11,7387*
€ 16,8865*
7 Tage
113
1
€ 7,99*
ab € 12,51*
€ 17,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,6219*
€ 20,3319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7033*
€ 19,87693
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6733*
€ 19,84123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,8233*
€ 18,82973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0533*
€ 17,91343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4133*
€ 17,15183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0033*
€ 14,28393
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.