Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M27x 150 8.8 feuerverz. SB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000192701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148250270150
EAN/GTIN:
     4043952622544
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 27 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 04014.825 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
27 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
1
€ 4,30*
ab € 3,8182*
€ 5,8225*
Lager 4BULW
294
1
€ 5,59*
ab € 4,2441*
€ 6,1041*
7 Tage
420
1
€ 5,99*
ab € 4,1779*
€ 6,1713*
8 Tage
420
1
€ 7,99*
ab € 4,43*
€ 6,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,2087*
€ 7,3787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1041*
€ 7,26388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,8041*
€ 6,90688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5841*
€ 6,64508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4441*
€ 6,47848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0841*
€ 6,05008
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2441*
€ 5,05048
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.