Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M36x 160 8.8 feuerverz. SB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000192724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148250360160
EAN/GTIN:
     4051426769350
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 04014.825 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
36 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 12,6502*
€ 18,4515*
Lager 4BULW
28
1
€ 5,59*
ab € 14,1336*
€ 19,3736*
7 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 13,8899*
€ 19,591*
8 Tage
39
1
€ 7,99*
ab € 14,87*
€ 20,16*
1
€ 4,90*
ab € 11,5262*
€ 23,2553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3736*
€ 23,05458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0736*
€ 22,69758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4736*
€ 21,98358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4036*
€ 20,71028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8336*
€ 20,03198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1336*
€ 16,81898
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.