Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M36x 190 8.8 feuerverz. SB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000192726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148250360190
EAN/GTIN:
     4051426769374
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 190 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode: 04014.825 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
36 mm
Form:
SB
Ausführung:
SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, Mu = mit Sechskantmutter I
Werkstoff:
Mu 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 8,5122*
€ 12,4918*
Lager 4BULW
30
1
€ 5,59*
ab € 9,4287*
€ 13,1187*
7 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 13,2635*
8 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 9,92*
€ 13,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,5494*
€ 15,8094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1187*
€ 15,61125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,9387*
€ 15,39705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2587*
€ 14,58785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8687*
€ 14,12375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3987*
€ 13,56445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4287*
€ 11,22015
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.