| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000193995 Herst.-Nr.: 040171000120160 EAN/GTIN: 4051426645999 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 160 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode: 04017.100 · Normart: ISO 4017 Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 12 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 10.9 | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 10.9, din 933, schraube m12 din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,5134* | € 0,7263* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,5683* | € 0,8026* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,6222* | € 0,8422* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,6048* | € 0,8428* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,6333* | € 0,8533* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6222* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,055* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|