Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 110 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000194253
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171100100110
EAN/GTIN:
     4051426646170
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 04017.110 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10.9
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,6198*
€ 0,8572*
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,663*
€ 0,9238*
Lager 4BULW
385
50
€ 5,59*
ab € 0,739*
€ 0,979*
7 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,7357*
€ 0,9873*
7 Tage
550
50
€ 7,99*
ab € 0,7522*
€ 0,9922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.