Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 60 12.9 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000194549
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040172000120060
EAN/GTIN:
     4043952437193
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04017.200 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
12.9
Marke:
BUFAB
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6137*
€ 0,8214*
6 Tage
1000
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 0,83*
3 Tage
990
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6824*
€ 0,8424*
Lager 4BULW
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6939*
€ 0,8539*
7 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6748*
€ 0,8546*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8539*
€ 1,01614
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8439*
€ 1,00424
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7839*
€ 0,93284
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7639*
€ 0,90904
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6939*
€ 0,82574
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6939* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 85,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.