Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 16 5.6 AD W7 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000195462
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040100016
EAN/GTIN:
     4043952437834
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode: 04017.504 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m10x16, din 933, din 933 m10, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0995*
€ 0,1414*
1 Tag
1080
200
€ 4,95*
ab € 0,11*
€ 0,146*
Lager 4BULW
840
200
€ 5,59*
ab € 0,1128*
€ 0,1488*
6 Tage
1200
200
€ 5,99*
ab € 0,1097*
€ 0,1501*
5 Tage
800
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.