Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 50 5.6 AD W7 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000195495
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175040160050
EAN/GTIN:
     4043952438220
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04017.504 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
50
€ 4,30*
ab € 0,341*
€ 0,4917*
1 Tag
1935
50
€ 4,95*
ab € 0,3734*
€ 0,5034*
Lager 4BULW
1505
50
€ 5,59*
ab € 0,3795*
€ 0,5095*
6 Tage
2150
50
€ 5,99*
ab € 0,3727*
€ 0,5137*
7 Tage
2150
50
€ 7,99*
ab € 0,3963*
€ 0,5263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.