Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M42x 200 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000196900
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178100420200
EAN/GTIN:
     4043952765708
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode: 04017.810 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
42 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 13,6555*
€ 19,874*
6 Tage
34
1
€ 7,99*
ab € 15,88*
€ 21,77*
Lager 4BULW
24
1
€ 5,59*
ab € 18,8695*
€ 24,5495*
7 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 18,4497*
€ 24,7164*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,475*
€ 25,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,5495*
€ 29,21391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,3295*
€ 28,95211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4895*
€ 27,95251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,4095*
€ 26,66731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6495*
€ 25,76291
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8695*
€ 22,45471
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.