Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 280 8.8 feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197098
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200160280
EAN/GTIN:
     4051426608161
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 280 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 280mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 2,8925*
€ 4,4696*
Lager 4BULW
75
1
€ 5,59*
ab € 3,232*
€ 4,692*
6 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 3,1544*
€ 4,7377*
7 Tage
107
1
€ 7,99*
ab € 3,35*
€ 4,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,9207*
€ 5,6807*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,692*
€ 5,58348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,462*
€ 5,30978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,212*
€ 5,01228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,952*
€ 4,70288
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,232*
€ 3,84608
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.