Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 35 8.8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197101
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200200035
EAN/GTIN:
     4043952452998
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 35 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7374*
€ 1,0429*
12 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,8075*
€ 1,0675*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8089*
€ 1,1027*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,8468*
€ 1,1168*
Lager 4BULW
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,55*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 113,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.