Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 130 8.8 feuerverz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197115
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200200130
EAN/GTIN:
     4043952453124
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
435
10
€ 4,90*
ab € 1,405*
€ 1,925*
5 Tage
435
1
€ 4,30*
ab € 1,2997*
€ 2,0591*
Lager 4BULW
391
1
€ 5,59*
ab € 1,4474*
€ 2,1574*
6 Tage
559
1
€ 5,99*
ab € 1,4072*
€ 2,1587*
7 Tage
559
1
€ 7,99*
ab € 1,51*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1574*
€ 2,56731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9874*
€ 2,36501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9174*
€ 2,28171
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8274*
€ 2,17461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7674*
€ 2,10321
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4474*
€ 1,72241
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.