Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 120 8.8 feuerverz. 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197131
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178200240120
EAN/GTIN:
     4043952453254
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
430
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6479*
€ 2,339*
7 Tage
610
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8461*
€ 2,4461*
Lager 4BULW
427
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,8361*
€ 2,4461*
6 Tage
610
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,785*
€ 2,4478*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,2451*
€ 2,9551*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,4461*
€ 2,91086
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,4061*
€ 2,86326
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2961*
€ 2,73236
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2161*
€ 2,63716
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,1061*
€ 2,50626
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,8361*
€ 2,18496
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8361* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 24,461* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.