Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 200 A 2 (- 70) 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197529
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200160200
EAN/GTIN:
     4043952456613
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode: 04017.920 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
320
10
€ 4,30*
ab € 1,3804*
€ 2,0354*
6 Tage
320
10
€ 4,90*
ab € 1,505*
€ 2,075*
6 Tage
320
10
€ 7,99*
ab € 1,5347*
€ 2,1047*
Lager 4BULW
224
10
€ 5,59*
ab € 1,5486*
€ 2,1286*
6 Tage
320
10
€ 5,99*
ab € 1,5109*
€ 2,1458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1286*
€ 2,53303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1086*
€ 2,50923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0186*
€ 2,40213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8986*
€ 2,25933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8286*
€ 2,17603
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5486*
€ 1,84283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,286* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.