| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000198289 Herst.-Nr.: 040179470160030 EAN/GTIN: 4051426074577 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 04017.947 · Normart: ISO 4017 Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 16 mm | Form: | AD W2 | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | A 4 - 70 | Marke: | BUFAB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN 933 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantschraube DIN 933 nach AD-/TRD-Regelwerk, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a4 m 16 x 30, din 933 nach ad-/trd-regelwerk, din 933 nach ad-/trd-regelwerk blank, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,5135* | € 0,7035* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,5463* | € 0,7899* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,5975* | € 0,8075* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,6187* | € 0,8287* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,5978* | € 0,8356* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6187* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 20,7175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|