Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M3x 6 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000198454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000030006
EAN/GTIN:
     4051426075796
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din913 m3x6, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11700
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00446*
€ 0,00644*
4 Tage
9000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00687*
€ 0,0103*
Lager 4BULW
9100
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00873*
€ 0,01224*
8 Tage
13000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00912*
€ 0,0128*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00941*
€ 0,01322*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01224*
€ 0,01457
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,01005*
€ 0,01196
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00873* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.