Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M5x10 45 H galv.verz. 1000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000198787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262100050010
EAN/GTIN:
     4051426079152
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.210
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, iso 4026 45 h m 5 x 10 galv. verzinkt, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0116*
€ 0,0159*
4 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0121*
€ 0,0176*
Lager 4BULW
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0186*
6 Tage
2000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0133*
€ 0,0188*
8 Tage
2000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0194*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.