Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M5x25 45 H galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000198792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262100050025
EAN/GTIN:
     4051426079206
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.210
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m 5 x 25, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4050
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0253*
€ 0,0351*
4 Tage
8500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0271*
€ 0,0395*
Lager 4BULW
3150
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0357*
€ 0,0484*
6 Tage
4500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,035*
€ 0,049*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0368*
€ 0,0496*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.