Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M4x 6 A 1/A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000198921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100040006
EAN/GTIN:
     4051426080752
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6072
500
€ 4,30*
ab € 0,00764*
€ 0,01169*
4 Tage
6750
500
€ 5,49*
ab € 0,00835*
€ 0,01197*
Lager 4BULW
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,00856*
€ 0,01226*
6 Tage
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,00837*
€ 0,01255*
8 Tage
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,00886*
€ 0,01269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01226*
€ 0,01459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01172*
€ 0,01395
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01098*
€ 0,01307
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00856*
€ 0,01019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.