Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x 35 A 1/A 2 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000198979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269100100035
EAN/GTIN:
     4051426081346
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 35 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.910
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1724*
€ 0,2526*
2 Tage
315
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2213*
€ 0,3013*
Lager 4BULW
245
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2565*
€ 0,3465*
5 Tage
350
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,252*
€ 0,3594*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 17,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.