Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x 25 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269400100025
EAN/GTIN:
     4051426082435
Suchbegriffe:
Gewindestift
Gewindestifte
Reyher
Schraube
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2181*
€ 0,3111*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2807*
€ 0,3807*
4 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,3997*
€ 0,5297*
Lager 4BULW
700
100
€ 5,59*
ab € 0,4064*
€ 0,5364*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,3951*
€ 0,5368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.