Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M2x 8 45 H 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000020008
EAN/GTIN:
     4051426082893
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 2 x 8, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0606*
€ 0,0854*
Lager 4BULW
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0734*
€ 0,0967*
7 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0718*
€ 0,0979*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0829*
€ 0,1093*
4 Tage
5000
1000
Frei Haus
ab € 0,093*
€ 0,1218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 48,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.