Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M3x 8 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000030008
EAN/GTIN:
     4051426083012
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x8, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7200
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,00957*
€ 0,01329*
4 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
Lager 4BULW
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0116*
€ 0,0159*
6 Tage
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0113*
€ 0,0163*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0139*
€ 0,0191*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.