Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 18 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000040018
EAN/GTIN:
     4051426083142
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 18 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, din 914 m4, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5400
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0218*
€ 0,0292*
4 Tage
4000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0336*
€ 0,047*
Lager 4BULW
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0379*
€ 0,0498*
6 Tage
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0372*
€ 0,0504*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,046*
€ 0,06*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0379* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 49,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.