Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x8 45 H galv.verz. 1000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272100040008
EAN/GTIN:
     4051426084446
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, gewindestift din 914 45h m 4x8, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18900
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0135*
€ 0,0187*
4 Tage
15000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,021*
Lager 4BULW
14700
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0218*
6 Tage
21000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0222*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0196*
€ 0,0264*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.