Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M2x 6 A 2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199343
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100020006
EAN/GTIN:
     4051426085337
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 2 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2250
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0248*
€ 0,0344*
4 Tage
2000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0265*
€ 0,0387*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0346*
€ 0,0464*
Lager 4BULW
1750
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0514*
€ 0,0682*
6 Tage
2500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0504*
€ 0,069*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.