Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 12 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199389
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100080012
EAN/GTIN:
     4051426085832
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2520
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0454*
€ 0,0635*
3 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0649*
€ 0,0951*
Lager 4BULW
1960
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0779*
€ 0,1066*
5 Tage
2800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0771*
€ 0,1079*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0848*
€ 0,1144*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0779* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 21,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.