Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x 25 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100080025
EAN/GTIN:
     4051426085863
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0738*
€ 0,115*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0959*
€ 0,1402*
4 Tage
1980
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1187*
€ 0,1727*
6 Tage
2200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1172*
€ 0,1748*
Lager 4BULW
1540
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1217*
€ 0,1757*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1217* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 35,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.