Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x 35 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279100120035
EAN/GTIN:
     4051426086082
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.910
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,2015*
€ 0,3035*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2591*
€ 0,3591*
2 Tage
315
25
€ 5,49*
ab € 0,3587*
€ 0,4987*
Lager 4BULW
245
25
€ 5,59*
ab € 0,3642*
€ 0,5042*
5 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 0,3577*
€ 0,5083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5042*
€ 0,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4742*
€ 0,5643
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4642*
€ 0,5524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4442*
€ 0,5286
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.