Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 6 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040279400060006
EAN/GTIN:
     4051426086372
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.940
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0191*
€ 0,0279*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0249*
€ 0,034*
Lager 4BULW
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,0336*
€ 0,0453*
6 Tage
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,0331*
€ 0,046*
3 Tage
2000
1500
Frei Haus
ab € 0,0431*
€ 0,0619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.