Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M12x 40 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040282000120040
EAN/GTIN:
     4051426087799
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 4028
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1371*
€ 0,2016*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1769*
€ 0,2369*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1738*
€ 0,2389*
6 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,1845*
€ 0,2445*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1941*
€ 0,2541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2069*
€ 0,24621
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.