Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M36 1.0501 (C35) AD W7 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200283
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040320040360000
EAN/GTIN:
     4043952464021
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 C 35 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.004 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
C35
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,2854*
€ 4,3054*
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 4,2074*
€ 5,8266*
7 Tage
170
10
€ 7,99*
ab € 4,7096*
€ 6,1196*
Lager 4BULW
119
10
€ 5,59*
ab € 4,6996*
€ 6,1196*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,4091*
€ 6,1764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,1196*
€ 7,28232
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9696*
€ 7,10382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6096*
€ 6,67542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3496*
€ 6,36602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1896*
€ 6,17562
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6996*
€ 5,59252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.