Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M8 10 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200287
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000080000
EAN/GTIN:
     4043952464069
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11700
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0214*
€ 0,0286*
5 Tage
13000
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0336*
3 Tage
15000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0241*
€ 0,0339*
Lager 4BULW
9100
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0269*
€ 0,0356*
5 Tage
13000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0264*
€ 0,036*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.