Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M22 8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200621
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000220000
EAN/GTIN:
     4043952466568
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.800 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
22 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,2755*
€ 0,3885*
4 Tage
700
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,286*
€ 0,4033*
Lager 4BULW
665
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3181*
€ 0,4281*
6 Tage
950
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3093*
€ 0,4284*
6 Tage
950
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3321*
€ 0,4421*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4281*
€ 0,50944
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4181*
€ 0,49754
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3981*
€ 0,47374
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3181* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.