Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 8 feuerverz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200711
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200300000
EAN/GTIN:
     4043952467077
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.820 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7933*
€ 1,094*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8173*
€ 1,1371*
5 Tage
75
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,8825*
€ 1,1625*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8848*
€ 1,1909*
Lager 4BULW
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,54*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.